Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Zo, HxBxT 585 x 405 x 500 mm, 3 Schubladen, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Zo, HxBxT 585 x 405 x 500 mm, 3 Schubladen, schwarz.
Artikel-Nr.:
     103-771589
Herst.-Nr.:
     1060439
EAN/GTIN:
     5053531096955
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Zo, HxBxT 585 x 405 x 500 mm, 3 Schubladen, schwarz.

3 Schubladen. Lieferung: vormontiert. Seitliche Griffe. Abschließbar.

Der Rollcontainer Zo von Novigami ist die perfekte Entlastung für deinen Alltag. Zō bedeutet auf Japanisch Elefant und so musst du dir unseren Schubladencontainer als einen treuen und stabilen Begleiter vorstellen, der dich bei den alltäglichen Aufgaben unterstützt. Unser Container passt praktisch unter jeden Schreibtisch und bietet dir mit insgesamt drei Schubladen mehr als genug Stauraum, um deinen Tisch aufgeräumt und ordentlich zu halten. Dabei wurden die seitlichen Griffe unauffällig ins Design integriert, sodass Zo mit einem minimalistischen Look daherkommt. Außerdem ist unser Rollcontainer Zo auch abschließbar, damit du ihm auch private Dokumente oder Wertsachen anvertrauen kannst. Da unser Schubladencontainer mit Rollen versehen wurde, kannst du ihn nach einem langen Arbeitstag einfach unter deinem Arbeitstisch hervorschieben, deine Beine hochlegen und den Zo als Fußhocker benutzen. Aber natürlich bleibt es dir überlassen, wie du deinen neuen Container benutzt. Du kannst ihn auch als Beistelltisch im Wohnzimmer oder als kleinen Schrank im Schlafzimmer nutzen. Damit sich dein Zo auch perfekt in dein Raumkonzept integrieren lässt, kannst du dich entscheiden, ob du ihn lieber schlicht und einfarbig oder mit einer hölzernen Sichtkante hättest.
Weitere Informationen:
Höhe:
585 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
500 mm
Anzahl Materialschübe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer schwarz, rollcontainer, rollcontainer 3 schubladen, 771589 49, Büromöbel, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.