| |
|
| Artikel-Nr.: 103-771442 Herst.-Nr.: 124-t EAN/GTIN: 4022722138492 |
| |
|
| | |
| PVC-Packband TOP, Stärke 65 µm, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.
Maximale Reißfestigkeit und Klebkraft. Gleichmäßig und leise abrollbar. Resistent gegen verdünnte Säuren, Laugen und Feuchtigkeit. Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C. Kältebeständig - nach der Verarbeitung, bei Raumtemperatur bis ca. -20 °C.
PVC-Packband mit besonders dicker Hart-PVC-Folie als Trägermaterial. Ideal für den Verschluss mittelschwerer und schwerer Kartonagen, sowie für Packstücke und Export-Kartonagen. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Spezial-Naturkautschuk | Trägermaterial: | PVC | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 65 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, 771442 49 (124-t), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| | |
| |