Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterleg-Schutzplane, für Faltwannen bis 13,5 x 3,5 m, LxB 13500 x 2000 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unterleg-Schutzplane
Unterleg-Schutzplane
Artikel-Nr.:
     103-770032
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     EB8M
EAN/GTIN:
     4260589115786
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Unterleg-Schutzplane, für Faltwannen bis 13,5 x 3,5 m, LxB 13500 x 2000 mm, VE 2 Stk.

Mit zwei Planen kann eine Gesamtgröße von 13,5 x 3,5 m abgedeckt werden. Schützt den Faltwannenboden von unten bei steinigem Untergrund. Sehr robust und langlebig - erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Leicht austauschbar.

Robuste Unterlegmatten aus Gummi mit einer Nadelvlies-Oberschicht . Für den Einsatz der Wanne auf steinigem, scharfkantigem Untergrund etc. Wanne wird beim Befahren oder Beladen vor Beschädigung durch Steine etc. von unten geschützt . Erhöht die Lebensdauer der Faltwanne. Kann bei Bedarf einfach ausgewechselt werden. Die Lieferung enthält zwei Planen à 13,5 x 2 m. Diese werden überlappend hingelegt und können so eine Gesamtgröße von LxB 13,5 x 3,5 m abdecken.
Weitere Informationen:
Länge:
13500 mm
Breite:
2000 mm
Material:
Gummi, Nadelvlies
Stärke:
4 mm
Produkttyp:
Zubehör für Faltwannen
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Wanne, Auffangwanne, Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Faltwanne, Leckageauffangwanne, Leckagewanne, Notfall-Dekonwanne, Notfallauffangwanne, Unterleg-Schutzplane für Faltwanne, Unterlegplane für Faltwanne, auffangwanne 2650 x 2000 x 335 mm, abdeckplane, 770032 49, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Plane, Planen, Schutzplanen, Unterlegplane, Unterlegplanen, Zubehör, Zubehöre, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.026,09*
€ 1.114,76*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.019,50*
€ 1.115,29*
10 Tage
75
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.077,11*
€ 1.165,72*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.171,11*
€ 1.271,20*
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.357,42*
€ 1.466,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.114,76*
€ 1.326,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.102,74*
€ 1.312,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.051,92*
€ 1.251,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.034,69*
€ 1.231,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.026,09*
€ 1.221,05
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 513,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.