| |
|
| Artikel-Nr.: 103-769965 Herst.-Nr.: PTC02 EAN/GTIN: 4251924752087 |
| |
|
| | |
| Papier-Packband, Merry Christmas, natur, VE 36 Rollen, Bandbreite 50 mm.
Ideal für Paketsendungen und verpackte Geschenke. Wetterfest und temperaturbeständig. Von Hand einreißbar. Gute Klebkraft. Leicht und leise abrollbar.
Blitzschnell weihnachtlich Verpacken: Mit unserem Packband Merry Christmas aus Papier in verschiedenen festlichen Designs. Ideal für den Versand von Weihnachtspräsenten an Geschäftspartner, Kunden, Freunde oder Familie. Mit dem festlich bedruckten Packband inklusive weihnachtlicher Grußbotschaft verzaubern Sie herkömmliche Kartonagen im Handumdrehen in dekorative Weihnachtspost. Egal ob elegant in Naturoptik oder fröhlich mit bunten Hirschen - Ihre Paketsendungen sind dank ausgezeichneter Klebkraft sicher und witterungsresistent verschlossen. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 50 m | Aufdruck: | Weihnachtsmotiv Tannenzapfen bunt | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier klebeband, packband 50mm, 769965 49 (PTC02), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Weihnachten |
| | |
| |