| |
|
| Artikel-Nr.: 103-769638 Herst.-Nr.: 630001 EAN/GTIN: 4251924702167 |
| |
|
| | |
| Aufsetzrahmen, zweifach faltbar, aus Holz, Euromaß, Höhe 400 mm.
Spart wertvolle Rüstzeit und ist höhenvariabel. Flexible Höhengestaltung von 300 bis 1000 mm. Zweifach faltbar und damit weniger Platzbedarf. Mehrweg-Aufsetzrahmen für Euro-Paletten. Liegebreite 1,20 m. 12 mm Sperrholz.
Durch die höhenvariable Rahmen-Kombination gewinnen Sie wertvolle Rüstzeit - und es werden deutlich weniger unterschiedlich hohe Versandboxen notwendig! Einfache Anpassung an die gewünschte Höhe und Doppelnutzung der Palette möglich. Entspricht dem IPPC-Standard (ISPM 15) und ist damit für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China etc. geeignet. Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Für Palettengröße: | 1200x800 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, holz aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette, paletten aufsetzrahmen ratioform, flow, 769638 49 (630001), Aufsatzrahmen für Paletten, Palettenaufsätze |
| | |
| |