Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretch-Folie im Set, Nachfüllpack, 10 Rollen Folie, ab 1 VE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstretch-Folie im Set, Nachfüllpack, 10 Rollen Folie, ab 1 VE.
Artikel-Nr.:
     103-768413
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     HS1510N
EAN/GTIN:
     4260069663042
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Handstretch-Folie im Set, Nachfüllpack, 10 Rollen Folie, ab 1 VE.

Nachfüllpack mit 10 Rollen. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend.

Nachfüllpack mit jeweils 10 Folienrollen ohne Handabroller. Ideal zum Bündeln einzelner Gegenstände, zum Fixieren von Kartonagen und Paletten vor dem Versand und zum Schutz vor Verschmutzung.
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
150 m
Rollenbreite:
100 mm
Materialstärke:
23 mm
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
10 Rollen
Anzahl Rollen:
10 Stück
Palettenmenge:
84 Stück
Produkttyp:
Mini-Stretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie 100 mm breit transparent, bündelfolie, bündelfolie transparent, 768413 49 (HS1510N), Packmaterial, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.