Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Lenkrolle L-ALB, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Tragkraft 250 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Lenkrolle L-ALB
Stahlblech-Lenkrolle L-ALB
Artikel-Nr.:
     103-762300
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     917933
EAN/GTIN:
     4047526347987
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle L-ALB, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Tragkraft 250 kg.

Mit schwerem Radkörper, Mittelsteg-Ausführung. Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei. Zweifache Kugellagerung im Drehkranz. Stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm). Drehkranzabdichtung. Minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch dynamische Blickle-Vernietung. Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, spurlos. Radkörper: Aluminium-Druckguss, silbergrau. Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C.

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Aluminium-Radkörper.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Aluminium-Druckguss
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
250 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
40 mm
Bauhöhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, pu schwerlastrolle lenkrolle, polyurethan reifen, schwerlastrollen lenkrollen, 762300 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 103,30*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 109,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.