Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtonne, Volumen 80 l, Höhe x Außen-Ø oben 750 x 400 mm, ohne Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechtonne
Stahlblechtonne
Artikel-Nr.:
     103-761541
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2024-00
EAN/GTIN:
     4040136202400
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblechtonne, Volumen 80 l, Höhe x Außen-Ø oben 750 x 400 mm, ohne Deckel.

Schwere Ausführung mit Fußverstärkung, ohne Deckel. Aus feuerverzinktem Stahlblech. Hitzebeständig bis +130 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
750 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
Haltegriffe
Eigenschaft:
hitzebeständig bis 130 °C
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne verzinkt, blechtonne, müllgroßbehälter stahl, 761541 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 93,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 95,34*
Frei Haus
ab € 88,28*
€ 117,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,49*
€ 124,04*
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 126,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
2052-00
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.