Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 295 x 210 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-760758
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9115.30.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
leifheit kompaktwaage
kompaktwaage
kompaktwaage bis 30 kg
Kompaktwaage, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 295 x 210 mm.

Made in Germany. DAkkS-Zertifizierung auf Anfrage möglich. Soehnle Total Quality Management.

Batteriefach für 4 Mignon-Batterien. Robuste, staub- und spritzwassergeschützte Ausführung.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
30 kg
Wägebereich min.:
0 kg
Ziffernschritt:
5 g
Maße Wägeplattform:
295x210 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Soehnle, 760758 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Kompaktwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 301,10*
€ 353,92*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,83*
€ 353,94*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 353,50*
€ 413,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,94*
€ 421,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,18*
€ 415,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.