Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 12 kg, Ablesbarkeit 2 g, Wägeplatte 295 x 210 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-760756
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9115.12.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
leifheit kompaktwaage
kompaktwaage
kompaktwaage bis 12 kg
Kompaktwaage, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 12 kg, Ablesbarkeit 2 g, Wägeplatte 295 x 210 mm.

Made in Germany. DAkkS-Zertifizierung auf Anfrage möglich. Soehnle Total Quality Management.

Batteriefach für 4 Mignon-Batterien. Robuste, staub- und spritzwassergeschützte Ausführung.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
12 kg
Wägebereich min.:
0 kg
Ziffernschritt:
2 g
Maße Wägeplattform:
295x210 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Soehnle, 760756 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Kompaktwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 300,19*
€ 354,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,72*
€ 354,85*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 354,36*
€ 414,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,72*
€ 357,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.