Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser Alu-Holz-Serie, DIN A6 quer, HxB 103 x 157 mm, Eiche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegweiser Alu-Holz-Serie
Wegweiser Alu-Holz-Serie
Artikel-Nr.:
     103-760471
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     11391
EAN/GTIN:
     4060081710683
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Wegweiser Alu-Holz-Serie, DIN A6 quer, HxB 103 x 157 mm, Eiche.

Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format HxB 102,5 x 147,5 mm. Sichtbare Beschriftungsfläche HxB 102,5 x 142 mm. Zur Schraub- und/oder Klebemontage. Abdeckung nicht-reflektierend (Brandklasse B1). Selbstklebend auf geeigneten staubfreien und glatten Untergründen.

Profil aus silber eloxiertem Aluminium, seitliche Holzleisten geölt, Rückwand silber, mit Bohrungen, rückseitig mit doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet, Öffnungsrichtung oben, inkl. 2 schwarzen Kunststoffkappen.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
Klebemontage, zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium, Holz
Rahmenfarbe:
Eiche
Glasstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, 760471 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schild, Schilder, Türschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 32,57*
4 Tage
131
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 33,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.