Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser Alu-Holz-Serie Silver, DIN A6 quer, HxB 105,5 x 156,5 mm, Eiche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegweiser Alu-Holz-Serie Silver
Wegweiser Alu-Holz-Serie Silver
Artikel-Nr.:
     103-760439
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     11388
EAN/GTIN:
     4060081710669
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Wegweiser Alu-Holz-Serie Silver, DIN A6 quer, HxB 105,5 x 156,5 mm, Eiche.

Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format HxB 102,5 x 147,5 mm. Sichtbare Beschriftungsfläche HxB 99 x 142 mm. Zur Schraub- und/oder Klebemontage. Abdeckung nicht-reflektierend (Brandklasse B1). Selbstklebend auf geeigneten staubfreien und glatten Untergründen.

Rahmen Aluminium silberfarben eloxiert, seitliche Holzleisten geölt, Rückwand silber, mit Bohrungen, rückseitig mit Doppelseitigem Schaumstoffkleber ausgestattet, Öffnungsrichtung oben (langer Schenkel).
Weitere Informationen:
Breite:
105.5 mm
Höhe:
156.5 mm
Tiefe:
6 mm
Befestigungsart:
Klebemontage, zum Anschrauben
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Aluminium
Format:
DIN A6 quer
Rahmenmaterial:
Aluminium, Holz
Rahmenfarbe:
Eiche
Glasstärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Wegweiser, moedel wegweiser, wegweiser, wegweiser wandmontage, 760439 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schild, Schilder, Türschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 34,07*
4 Tage
33
Frei Haus
ab € 24,48*
€ 37,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.