| |
|
| Artikel-Nr.: 103-760028 Herst.-Nr.: 312.006010 EAN/GTIN: 4042315250516 |
| |
|
| | |
| Deckelfass mit UN-X Gefahrgut-Zulassung, Volumen 60 l, ab 1 Stk.
UN-Zulassung 1H2. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Leicht, stabil, handlich. Temperaturbeständig von -20 °C bis kurzzeitig max. +80 °C. Aus Niederdruck-Polyethylen.
Deckel mit Dichtung. Spannring und Hebelverschluss verzinkt. Restentleerbar. Mit Griffmulden im Boden und mit seitlichen Fallgriffen . Traglast je Griff max. 30 kg. Weitere Informationen: | | Volumen: | 60 Liter | Höhe: | 620 mm | Gewicht: | 2.9 kg | Durchmesser: | 400 mm | Durchmesser Verschlussöffnung: | 315 mm | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, kunststoff deckelfass 60 liter, deckel fass, deckel-fass pe, 760028 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Deckelfässer, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,53* | € 55,12* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,22* | € 56,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,44* | € 56,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,75* | € 74,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|