Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelfass aus PE mit Spannring, 60 Liter 108623-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108623-YY
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     312-006010
EAN/GTIN:
     4042315250516
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Deckelfass aus PE mit Spannring, 60 Liter Ein Deckelfass aus Polyethylen eignet sich zur sicheren Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen. Das Material ist beständig gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen. Deckelfass aus Polyethylen (PE) mit Spannring Beständig gegenüber zahlreichen Säuren und Laugen UN-Zulassung für den Transport von festen Gefahrgütern Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C Inhalt = 60 l Behältertyp = Fässer Weithalsfässer Deckelfässer Höhe = 610 mm Durchmesser = 400 mm Öffnung Durchmesser = 325 mm Spannring = ja Deckel Typ = Deckel mit Gummidichtung Griffe Anzahl = 2 Bügel/Griffe = beidseitig Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Eigenschaften = schlagfest Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 3.400 g
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
2
Behältertyp:
Fässer\;Weithalsfässer\;Deckelfässer\;
Deckel Typ:
Deckel mit Gummidichtung
Durchmesser:
400 mm
Eigengewicht:
3400 g
Eigenschaften:
schlagfest
Bügel/Griffe:
beidseitig
Höhe:
610 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Polyethylen (PE)
Öffnung Durchmesser:
325 mm
Spannring:
ja
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
616.00 mm
WIDTH GRO:
399.00 mm
DEPTH GRO:
399.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DSV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 55,17*
€ 4,95*
ab € 42,34*
€ 56,16*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 42,72*
€ 56,59*
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 74,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.