Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusszange für PP-Band
Verschlusszange für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759672
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17149
EAN/GTIN:
     4030198171493
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PP-Umreifungsband
Verschlusszange für PP-Band, manuell, für Bandbreite 16 mm.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,55*
€ 48,18*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,40*
€ 48,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,76*
€ 49,50*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,75*
€ 49,50*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19354
ab € 64,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 42,76*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 106,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.