Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle, Polyamid, Einbaulänge 77 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle
Gabelrolle
Gabelrolle
Artikel-Nr.:
     103-759502
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     204992
EAN/GTIN:
     4053357036952
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
gabelrolle polyamid
gabelrolle
Gabelrolle, Polyamid, Einbaulänge 77 mm.

Mit Metallkern. 2 Präzisionskugellager. Besonders hochwertig ausgelegt.

Weitere Abmessung und Qualitäten auf Anfrage, bitte Einbaulänge und Achs-Ø angeben.
Weitere Informationen:
Rollendurchmesser:
82 mm
Rollenbreite:
75 mm
Achsdurchmesser:
17 mm
Einbaulänge:
77 mm
Radmaterial:
Polyamid
Tragfähigkeit:
700 kg
Rollenlagerung:
Präzisions-Kugellager
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: gabelrolle wicke, 759502 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzrolle, Ersatzrollen, Ersatzteil, Ersatzteile, Gabelrad, Gabelräder, Gabelrollen, Hubwagenrollen, Laufrolle, Laufrollen, Lenkrolle, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
€ 7,90*
ab € 15,24*
€ 21,13*
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 21,73*
€ 30,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.