Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-759122 Herst.-Nr.: 45057 EAN/GTIN: 4021068450572 |
| |
|
| | |
| Pilotenkoffer, 5 Fächer, 2 Seitentaschen, schwarz.
Seitentaschen mit Organizer. Vortasche mit 5 Fächern. Leder schwarz.
Abschließbare Fächervortasche inkl. fünf Fächern, zwei Seitentaschen, davon eine mit Handyetui, zwei Einschubfächern, Karabinerhaken, drei Stiftschlaufen, zwei Zahlenkombinationsschlössern. Innen: Gepolstertes Laptopfach, Reißverschlussetui, drei Schreibgeräteschlaufen im Deckel, Hängeregistervorrichtung. Innenmaße Laptopfach: ca. 420 x 250 x 40 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Leder | Farbe: | schwarz | Außenlänge: | 490 mm | Außenbreite: | 240 mm | Außenhöhe: | 350 mm | Innenlänge: | 430 mm | Innenbreite: | 200 mm | Innenhöhe: | 320 mm | Anzahl Fächer: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Reisekoffer, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, jüscha aktenkoffer leder schwarz, aktenkoffer leder, aktenkoffer alumaxx, 759122 49, Businesskoffer, Koffer, Kunststoff-Koffer, Transportkoffer, Universalkoffer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 75,42* | € 94,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 77,85* | € 97,87* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,65* | € 108,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 88,29* | € 109,37* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,66* | € 112,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|