Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandvitrine, Höhe 1000 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1000 x 300 mm, hochglanzverchromt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandvitrine
Wandvitrine
Wandvitrine
Artikel-Nr.:
     103-756641
Hersteller:
     BST Systeme
Herst.-Nr.:
     50001434
EAN/GTIN:
     4260222860271
Suchbegriffe:
Hängevitrine
Wand-Vitrine
Wandvitrine
hängevitrine
Wandvitrine, Höhe 1000 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1000 x 300 mm, hochglanzverchromt.

Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . 5-seitige Außenverglasung und Schiebetüren 4 mm stark.

Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Glasmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
hochglanzverchromt
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Fachbodenmaterial:
Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Anzahl Glastüren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: 756641 49, Ausstellungsvitrine, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrine, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrine, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,93*
€ 1.551,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,34*
€ 1.515,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.260,61*
€ 1.500,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,23*
€ 1.438,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,49*
€ 1.384,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,19*
€ 1.306,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.