| |
|
| Artikel-Nr.: 103-756600 Herst.-Nr.: 50001415 EAN/GTIN: 4260222860073 |
| |
|
| | |
| Vitrine, halbhoch, Höhe 910 mm, 2 Schiebetüren, BxT 1500 x 400 mm, silber eloxiert.
Filigraner Aluminiumrahmen 25 x 25 mm stark für ein edles Design. Stufenlos verstellbare ESG-Glaseinlegeböden - ESG-Sicherheitsverglasung nach DIN 1249 . Sehr guter Stand durch 4 höhenverstellbare Stellfüße. 5-seitige Außenverglasung 4 mm, Drehflügeltüren 5 mm stark.
Beleuchtung als Zubehör: Bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Montierte Anlieferung. Auf Anfrage lieferbar Sonderanfertigungen und pulverbeschichtete Ausführungen in vielen RAL-Farben, energiesparende LED-Beleuchtung sowie Zusatzfachböden. Gegen Aufpreis können die Vitrinen für mobile Einsatzzwecke auch mit Lenkrollen ausgestattet werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 910 mm | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 400 mm | Glasmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Rahmenmaterial: | Aluminium | Rahmenfarbe: | silber eloxiert | Anzahl Fachböden: | 2 Stück | Fachbodenmaterial: | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) | Ausführung: | halbhoch | Anzahl Glastüren: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürvitrine, Standardvitrine, Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, ausstellungsvitrine, 756600 49, Ausstellungsvitrinen, Glasschrank, Glasschränke, Glasvitrinen, Präsentation, Präsentationen, Standvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Vitrinenschrank, Vitrinenschränke |
| | |
| |