Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen, HxBxT 2150 x 680 x 280 mm, einfarbig, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     103-755231
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790057A3
EAN/GTIN:
     4250633316290
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Magazinschrank, ohne Sichtlagerkästen, HxBxT 2150 x 680 x 280 mm, einfarbig, grün.

Höhenverstellbare Stahlblechfachböden, verzinkt (Verstellraster 17,5 mm). Hochwertige Grundierung und Einbrennlackierung. Türen mit geschlitzten Aussteifungen zum Einhängen von Sichtlagerkästen. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Türen mit verdeckten Scharnieren, Öffnung ca. 135°.

Höhe 2150 mm, Breite 680 mm, Tiefe 280 mm.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
2150 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank mauser, magazin schrank, mauser, 755231 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 374,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,43*
€ 374,30*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,09*
€ 397,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,82*
€ 438,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901943
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.