Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-752534 Herst.-Nr.: 12955 EAN/GTIN: 4024397346417 |
| |
|
| | |
| 5-Stufen-Drehzahlregler, mit beleuchtetem EIN/AUS-Schalter, Drehschalter.
Mit beleuchtetem EIN/AUS-Schalter und 5-stufigem Drehregler. Geeignet für einen Deckenventilator. Einfache und schnelle Aufputzmontage.
Maximal 100 Watt. Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einphasen-Transformator, Einphasensparstelltrafo, Einphasentrafo, Lüftersteuerung, Spartrafo, Spartransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, drehzahlregler deckenventilator, 752534 49, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,29* | € 54,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,03* | € 54,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,94* | € 55,94* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,59* | € 58,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,23* | € 63,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|