Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, Gehäuse und Türen lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm
Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm
Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm
Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm
Artikel-Nr.:
     103-752046
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790071A0
EAN/GTIN:
     4250633317488
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Magazinschrank, HxB 1950 x 950 mm, Tiefe 500 mm, Gehäuse und Türen lichtgrau.

Optimale Raumausnutzung. Farbenvielfalt in Werkstatt, Lager und Betrieb. Robuste und stabile Stahlschränke mit hochwertiger Einbrennlackierung. Vier Fachböden serienmäßig.

Verwindungsfeste Türen Mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Verzinkte Fachböden Bodentiefe: Schranktiefe abzüglich 40 mm. Bodenbreite: Schrankbreite abzüglich 5 mm. Im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Zusatzfachböden als Zubehör .

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Gehäusetraglast:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, mauser magazinschrank hxb1950 x950 mm, magazin schrank, magazinschrank mauser, mauser, 752046 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Zweifarbige Magazinschränke, Zweifarbiger Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,10*
€ 344,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,31*
€ 346,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,59*
€ 412,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,90*
€ 403,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.