Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W162, Aluminium, eloxiert, LxBxH 1058 x 698 x 811 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federbodenwagen W162
Federbodenwagen W162
Artikel-Nr.:
     103-751806
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40749
EAN/GTIN:
     4003866407491
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen W162, Aluminium, eloxiert, LxBxH 1058 x 698 x 811 mm.

Kein Abrieb durch eloxiertes Aluminium. Ergonomisches Arbeiten - der bewegliche Boden hält das Ladegut immer auf gleicher Höhe. Ideal für Gastronomie, Wäscherei und Kommissionierbereiche. Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.

Der Federbodenwagen unterstützt ergonomisches Arbeiten mit seinem vertikal beweglichen Boden. Je nach Ausführung sind bis zu 150 kg Zuladung möglich.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
1058 mm
Breite:
698 mm
Höhe:
811 mm
Innenlänge:
1010 mm
Innenbreite:
650 mm
Innenhöhe:
457 mm
Volumen:
300 Liter
Weitere Suchbegriffe: Federbodenwagen, federbodenwagen zarges, federboden kastenwagen, blechkastenwagen alu, 751806 49, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 847,18*
€ 947,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,82*
€ 947,32*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 921,00*
€ 1.142,39*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,13*
€ 1.215,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,32*
€ 1.127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,36*
€ 1.115,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,70*
€ 1.074,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,08*
€ 1.043,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,82*
€ 1.000,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.