Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten, mit geradem Dach, HxBxT 320 x 360 x 100 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten
Briefkasten
Briefkasten
Artikel-Nr.:
     103-750847
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631034611
EAN/GTIN:
     8713631034611
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Briefkasten, mit geradem Dach, HxBxT 320 x 360 x 100 mm, Edelstahl.

In verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Mit geradem Dach Einwurföffnung vorne (Breite x Höhe 320 x 40 mm)

Bitte beachten Sie die landesüblichen Postvorschriften, insbesondere in den Niederlanden und der Schweiz (PTT-Norm). Teilweise nur betriebsintern zugelassen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
320 mm
Gesamtbreite:
360 mm
Gesamttiefe:
100 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.88 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: vepa bins briefkasten, 750847 49, Briefbox, Briefboxen, Briefkästen, Briefkastenanlage, Briefkastenanlagen, Edelstahl-Briefkasten, Edelstahl-Briefkästen, Postkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 49,96*
€ 65,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 65,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.