Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEA - Rollcontainer, Utensilienschub, Materialschub, Hängeregistratur, altweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEA - Rollcontainer
THEA - Rollcontainer
THEA - Rollcontainer
THEA - Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     103-748512
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.028.1103.40
EAN/GTIN:
     4260267320730
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
THEA - Rollcontainer, Utensilienschub, Materialschub, Hängeregistratur, altweiß.

Mit Zentralverriegelung und Auszugssperre. Materialschale und Stahlschubladen mit Kugelführungsauszügen, 75% ausziehbar. Hängeregistraturschub mit Teleskopvollauszug (105% ausziehbar).

Materialstärken Seitenteile und Fronten 19 mm. Deckel und Boden 25 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Serie:
THEA
Höhe:
520 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
800 mm
Utensilienschub:
ja
Anzahl Hängeregistraturschübe:
1 Stück
Auszug Hängeregistratur:
105%
Anzahl Materialschübe:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer weiß 800 mm tief, bürorollcontainer weiß, rollcontainer, 748512 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, DANIELA Büromöbelprogramm, Hängeregisterschrank, Hängeregisterschränke, Hängeregistraturschrank, Hängeregistraturschränke, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Rollcontainer für Büro, Rollcontainer für Büros, Schreibtischcontainer, THEA Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,11*
€ 751,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,48*
€ 735,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,07*
€ 715,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,11*
€ 689,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.