| |
|
| Artikel-Nr.: 103-748403 Herst.-Nr.: 04004/KK EAN/GTIN: 5901468300938 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschrank, grau lackiert, mit Einwurfschlitz, mit 64 Haken.
Schlüsseleinwurf jederzeit möglich. Mit praktischem Einwurfschlitz.
Mit schwenkbarem Schlüsselregister. Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Vier Bohrungen zur Wandbefestigung, Ø 6 mm. Verzinkte, verstellbare Hakenleisten , verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Einwandiger Korpus mit glatter Front durch einliegende Tür. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Seitlicher Einwurf, 20 x 60 mm, mit Leitblech zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Komplett mit Schlüsselanhängern. Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüsselhaken: | 64 Stück | Tiefe: | 80 mm | Breite: | 300 mm | Höhe: | 450 mm | Gewicht: | 4.2 kg | Verschlussart: | Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln | Lieferung inklusive: | Schlüsselanhänger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |