Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, zweiseitig, Länge 2000 mm, Buchenleisten, 2 x 8 Doppelhaken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Garderobenbank, zweiseitig
Artikel-Nr.:
     103-747127
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8943905
EAN/GTIN:
     4250618238456
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, zweiseitig, Länge 2000 mm, Buchenleisten, 2 x 8 Doppelhaken.

Abgerundete, verdeckt montierte Garderobenhaken. Höhenverstellbare Kunststoff-Füße bis zu 10 mm. Vierkant-Stahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm.

Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr 50 x 30 x 1,5 mm und 30 x 30 x 2 mm. Pulverbeschichtet, tiefschwarz RAL 9005. Sitzauflagen, Rückenlehne und Garderobenleiste aus gehobelten und klar lackierten Buchenhartholzleisten. Tragfähigkeit ca. 200 kg.

Montierte Anlieferung. Weitere Gestellfarben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
2x355 mm
Gestellfarbe:
tiefschwarz RAL 9005
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
760 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Buchenholz
Leistenfarbe:
Buche
Gesamthöhe:
1660 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, garderobenbank l 2000 mm, Wolf, 747127 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Bänke mit Garderobenleisten, Bank mit Garderobenleiste, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.042,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,07*
€ 1.437,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,58*
€ 1.365,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.104,20*
€ 1.314,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,69*
€ 1.240,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
018940
ab € 162,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.