Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablageboden für Garderobenbank, doppelseitig, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablageboden für Garderobenbank
Schuhablageboden für Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-747153
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     018940
EAN/GTIN:
     4250618200477
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
schuhrost für umkleidebank
Schuhablageboden für Garderobenbank, doppelseitig, Länge 2000 mm.

Verschraubte Rechteck-Rohre 15 x 15 x 1,5 mm. Höhe 15 mm, Tiefe 230 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
doppelseitig
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 747153 49, Ablageboden, Ablageböden, Schuhablageboden, Schuhablageböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.