Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TINO - Flügeltürschrank, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TINO - Flügeltürschrank
TINO - Flügeltürschrank
TINO - Flügeltürschrank
TINO - Flügeltürschrank
TINO - Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-746778
Herst.-Nr.:
     2381.1
EAN/GTIN:
     4044917399709
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
TINO - Flügeltürschrank, 2 Ordnerhöhen, lichtgrau.

Nutzen Sie jeden Zentimeter Ihrer Bürofläche für wertvollen Stauraum, z.B. für Ordner, Formulare, Garderobe etc. Stapeln Sie dabei ruhig hoch! In Kombination mit Aufsatzschränken sind Höhen bis zu 2300 mm möglich. Alle Schränke sind mit Sichtrückwand versehen und somit auch als Raumteiler nutzbar oder an der Wand zu montieren. Stabile Stahlfachböden: jeweils 60 kg belastbar. Abschließbare Türen mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Nutzen Sie unseren Montageservice. Näheres hierzu finden Sie unter Aufpreisartikel und Serviceleistungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Serie:
TINO
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, 746778 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Schrank, Schränke, TINO Büromöbelprogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,10*
€ 534,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,93*
€ 514,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,94*
€ 504,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,02*
€ 436,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.