Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank für 6 Personen, LxT 1770 x 1850 mm, mit Rückenlehnen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank für 6 Personen
Gruppensitzbank für 6 Personen
Artikel-Nr.:
     103-746509
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     187612-38
EAN/GTIN:
     5703393740083
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank für 6 Personen, LxT 1770 x 1850 mm, mit Rückenlehnen, grau.

Nachhaltiges, pflegeleichtes Produkt mit ReTex-Planken. Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Stabil und robust.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1770 mm
Gesamttiefe:
1850 mm
Plattenbreite:
760 mm
Tischhöhe:
730 mm
Plattenlänge:
1770 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
245 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kunststoff, Textil, recycelt
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau
Gestellfarbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: gartenbank grau, gartenbank, 746509 49, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,84*
€ 1.910,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.557,56*
€ 1.853,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,62*
€ 1.746,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,44*
€ 1.687,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,13*
€ 1.623,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.