| |
|
| Artikel-Nr.: 103-743638 Herst.-Nr.: T100B32 EAN/GTIN: 4014296141282 |
| |
|
| | |
| Standard-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 450 mm, Stoff anthrazit, Gestell schwarz.
Robuster Allroundstuhl. Gut und günstig. Mit Lendenwirbelstütze.
Dieser Stuhl zeichnet sich durch seinen pflegeleichten Stoffbezug und ein Gestell in Graphitschwarz RAL 9011 aus, ausgestattet standardmäßig mit Rollen für weiche Böden. Preis- und leistungsbewusste Käufer profitieren von einem zusätzlichen Sparpotential bei der Abnahme von zwei Stühlen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt, die Montage ist leicht und wenig zeitaufändig. Als robuster Allroundstuhl mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist er zudem mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort und Unterstützung im unteren Rückenbereich sorgt.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Preis- und Leistungsbewusste sparen bei Abnahme von 2 Stück noch einmal. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polypropylen (PP) | Bezugsfarbe: | anthrazit | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 550 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl anthrazit, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 743638 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Standarddrehstuhl, Standarddrehstühle, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle |
| | |
| |