Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Mehrzweckschrank, Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank
Artikel-Nr.:
     103-743423
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     702760
EAN/GTIN:
     4021177027603
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Edelstahl-Mehrzweckschrank, Flügeltürenschrank, HxBxT 1950 x 1000 x 500 mm.

Hygienisch und korrosionsfrei. Für Feucht- und Nassräume geeignet. Fachböden im 13-mm-Raster höhenverstellbar.

Solide verschweißte Schränke aus 1 mm starkem, gebürstetem Edelstahl 1.4301. Stabile, verstärkte Vollwand-Flügeltüren, abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel und mit sicherer 2-Punkt-Verriegelung. Fachbodentraglast jeweils ca. 45 kg. Alle Schränke mit 100 mm hohem Sockel.

Montierte Anlieferung. Schrägdachausführung, Stollenfüße sowie Sonderlösungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
915 mm
Innenhöhe:
1770 mm
Innentiefe:
455 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
geschweißt
Innenausstattung:
4 verstellbare Fachböden
Gehäusematerial:
Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Umweltschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, umweltschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, 743423 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Schrank, Edelstahl-Schränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.971,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.181,05*
€ 2.595,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,02*
€ 2.535,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.030,96*
€ 2.416,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.997,61*
€ 2.377,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,64*
€ 2.346,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.