Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer, mobil, ohne Beschwerung, weiß-rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständer, mobil
Kettenständer, mobil
Kettenständer, mobil
Artikel-Nr.:
     103-741693
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-12-0010
EAN/GTIN:
     4050576012392
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettenständer, mobil, ohne Beschwerung, weiß-rot.

Für schnelle zeitweise Absperrung.

Abschlusskopf beidseitig mit Kettenhaken. Bevorzugt für den Innenbereich, mit Beschwerung auch für den Außenbereich zu empfehlen. Pfostenmaterial PVC, Füße aus Polypropylen. Sperrkette ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Kettenständer
Max. Kettenständer-Abstand:
800 mm
Pfostendurchmesser:
35 mm
Bodenplattenmaße:
280x280 mm
Ausführung:
ohne Beschwerung
Höhe:
900 mm
Lieferumfang:
1 Pfosten, 1 Kunststofffuß
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten pu rot, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, 741693 49, Absperrung, Absperrungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Pfosten zum Absperren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 35,08*
€ 4,95*
ab € 33,86*
€ 46,20*
€ 4,95*
ab € 33,56*
€ 46,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.