Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, HxBxT 1970 x 1000 x 450 mm, mit Regalkästen, 44 Kästen blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank
Magazinschrank
Magazinschrank
Artikel-Nr.:
     103-737403
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     737.403
EAN/GTIN:
     4250621501417
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Lagerkasten
Magazinschrank, HxBxT 1970 x 1000 x 450 mm, mit Regalkästen, 44 Kästen blau.

Stabile Konstruktion. Große Ordnung auf kleiner Fläche. Abschließbar, 2 Schlüssel.

Bis zu 550 Kleinteile-Positionen übersichtlich und sicher lagern. Korpus aus Stahlblech mit hochwertiger Kunstharz-Einbrennlackierung, lichtgrau RAL 7035. Fachböden verzinkt. Verstellraster 52,5 mm. Fachlast 60 kg, Gesamttraglast 540 kg. Türen mit gleichschließenden Sicherheitsschlössern, 2 Schlüssel. Regalkästen aus hochschlagfestem Polypropylen.

Auf Anfrage liefern wir Ihnen andere Kasten- und Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1970 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
450 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Kunstharz-Einbrennlackierung
Gesamttraglast:
540 kg
Anzahl Fachböden:
11 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Fachbodentraglast:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, Regalkasten Regalschrank, Regalschrank für Regalkästen, lagerkasten stahl, magazinschrank, STEMO, 737403 49, Fachbodenschrank, Fachbodenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Kleinteileschrank, Kleinteileschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,88*
€ 1.308,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,88*
€ 1.271,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.058,19*
€ 1.259,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,75*
€ 1.184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,26*
€ 1.142,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,77*
€ 1.101,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.