| |
|
| Artikel-Nr.: 103-736914 Herst.-Nr.: 736914 EAN/GTIN: 4061753029430 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Lager-Steckregal, Breite 1000 mm, verzinkt, Tiefe 500 mm.
Hoch belastbar für vielfältiges Lagergut. Einfache Steckmontage.
Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Bodenausführung: | glatt | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, eurokraft pro, 736914 49, Boden, Böden, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Stahlblechboden, Stahlblechböden, Stahlboden, Stahlböden, Stahlfachboden, Stahlfachböden, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| |