Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Lager-Steckregal, Breite 1000 mm, verzinkt, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Lager-Steckregal, Breite 1000 mm
Fachboden für Lager-Steckregal, Breite 1000 mm
Artikel-Nr.:
     103-736913
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     736913
EAN/GTIN:
     4061753029423
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Lager-Steckregal, Breite 1000 mm, verzinkt, Tiefe 400 mm.

Hoch belastbar für vielfältiges Lagergut. Einfache Steckmontage.

Mit C-förmiger 40-mm-Abkantung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Bodenausführung:
glatt
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, eurokraft pro, 736913 49, Boden, Böden, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Stahlblechboden, Stahlblechböden, Stahlboden, Stahlböden, Stahlfachboden, Stahlfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.