Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Packband E-Commerce, kreuzverstärkt, Hotmelt, Bandbreite 50 mm, VE 6 Stk à 25 m.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papier-Packband E-Commerce, kreuzverstärkt, Hotmelt, Bandbreite 50 mm, VE 6 Stk à 25 m.
Artikel-Nr.:
     103-735627
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     pbf21
EAN/GTIN:
     4251924735899
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Papier-Packband E-Commerce, kreuzverstärkt, Hotmelt, Bandbreite 50 mm, VE 6 Stk à 25 m.

Extrem reißfest durch kreuzverstärkte Fäden. Hohe Klebkraft und Soforthaftung. 100% im Altpapier recycelbar. Extrabreite Varianten für schweres Packgut.

Extrem reißfest und gleichzeitig umweltfreundlich: Mit diesem Papierband komplettieren Sie Verpackungskartonagen sortenrein und besonders sicher. Die eingearbeiteten Fäden sind kreuzverstärkt und garantieren eine sehr hohe Reißfestigkeit bei bester Klebkraft. Das Packband kann im Papiermüll recycelt werden. Ideal für schwere Güter.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
Papier
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
25 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband braun 50mm, papier klebeband, papier-packband braun, 735627 49 (pbf21), Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,63167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,01*
€ 44,04
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,47*
€ 41,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.