| |
|
| Artikel-Nr.: 103-735568 Herst.-Nr.: pbf3 EAN/GTIN: 4251924735813 |
| |
|
| | |
| Papier-Packband E-Commerce, fadenverstärkt, Naturkautschuk, Bandbreite 75 mm, VE 6 Stk à 50 m.
Reißfest durch Fadenverstärkung. Hohe Klebkraft und Soforthaftung. 100 % recyclingfähig. Extrabreite Varianten für schwere Güter.
Komplettieren Sie Ihre Versandware sortenrein und zuverlässig: Das fadenverstärkte Papierband kann im Verbund mit dem Umkarton zu 100 % recycelt werden - eine nachhaltige Alternative, bei gleicher Reißfestigkeit wie Packbänder aus Kunststoff. Ideal für den Online-Handel. Die extrabreite Variante eignet sich zudem zum effizienten Sichern von Versandlasten mit hohem Gewicht. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier | Bandbreite: | 75 mm | Bandlänge: | 50 m | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75mm braun, packband braun, packband, 735568 49 (pbf3), Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder |
| | |
| |