Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Steckregal, einseitig, Höhe 2000 mm, BxT 1000 x 300 mm, Anbauregal, blau / verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Steckregal
Ordner-Steckregal
Ordner-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-734966
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEA203010
EAN/GTIN:
     4250623704533
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Ordner-Steckregal, einseitig, Höhe 2000 mm, BxT 1000 x 300 mm, Anbauregal, blau / verzinkt.

Steckmontage - kein Werkzeug. Obere Bodenlage vollständig nutzbar. Farbige Kunststoffbeschichtung.

Bitte Ordnerüberstand von ca. 160 mm zum Regalrahmen beachten. Regalständer mit Kunststoffbeschichtung, enzianblau RAL 5010. Verbindungsbleche verzinkt. Böden verzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Böden mit hinterem Anschlag.

Außenmaße Breite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Tiefe Bodentiefe + 35 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
650 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Regalhöhe:
2000 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt300mm anbaufeld, aktenregal, aktenregal stahl, hofe, 734966 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Steckregal, Aktensteckregale, Akten-Steckregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.