Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten, aus PP, LxBxH 300 x 234 x 90 mm, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Regalkasten
Regalkasten
Artikel-Nr.:
     103-732627
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0002
EAN/GTIN:
     4250692914192
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkasten, aus PP, LxBxH 300 x 234 x 90 mm, VE 8 Stk.

Miteinander stapelbar. Lebensmittelecht. Robust und stabil dadurch sicherer Stand.

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern. Großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden. Effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling.

Jeder Farbton lieferbar ab 200 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
234 mm
Außenhöhe:
90 mm
Farbe:
taubenblau
Inhalt:
4.4 Liter
Innenlänge:
256 mm
Innenlänge unten:
254 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 41,76*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,86*
€ 45,02*
3 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 46,14*
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 35,73*
€ 47,43*
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 36,66*
€ 48,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,35*
€ 43,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,70*
€ 36,53
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,8375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 21,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 27,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 10,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,1122*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 15,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0003
ab € 45,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.