Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug, Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffußgestell mit Rollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug
Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug
Artikel-Nr.:
     103-731515
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09100
EAN/GTIN:
     4260046923206
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Arbeitsdrehhocker gepolstert mit Stoffbezug, Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffußgestell mit Rollen.

Die preisgünstige Serie für vielfältige Einsatzzwecke. Gasfeder-Höhenverstellung.

Sitz-Ø 350 mm. Mit schwarzem Stoffbezug. Gasfeder-Höhenverstellung durch Ringauslösung. Fünffuß-Kunststoffgestell.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Stoff
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Kunststoff
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder mit Ringauslösung
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
470 - 600 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, meychair, 731515 49, Hocker, Polsterhocker, Rollhocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 68,58*
€ 84,91*
€ 5,95*
ab € 67,07*
€ 84,92*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 85,25*
Lager 103
22
Frei Haus
ab € 69,82*
€ 86,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 86,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 67,58*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09052
ab € 61,82*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 66,77*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 63,47*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.