Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-731000 Herst.-Nr.: 505123 EAN/GTIN: 4005546732220 |
| |
|
| | |
| Laptopständer STAND FOLD, bis 15'', VE 2 Stk, silber.
Universell verstellbare Tischhalterung für Laptops und Tablets bis 15'' (bis max. 5 kg). Erleichtert das ergonomische Arbeiten durch flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung. Höhenverstellbar in 6 Stufen für optimale Ergonomie und Komfort. Rutschfeste Gummiauflagen schützen vor Kratzern. Platzsparend zusammenfaltbar (20,5 mm) und geeignet für mobile Arbeitsplätze. Kann mit einem praktischem Transportbeutel überall mitgenommen werden. Optimale Wärmeableitung durch schmale Profile.
Ermöglicht die Nutzung von Laptops als Desktopbildschirm (in Kombination mit externer Tastatur und Maus). Weitere Informationen: | | Höhe: | 145.29 mm | Breite: | 165.62 mm | Tiefe: | 241.95 mm | Material: | Aluminium | Farbe: | silber | Tragfähigkeit: | 5 kg | Befestigungsart: | mit Standfuß | Tablet-Größe: | 0 - 15 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, durable laptopständer, ergonomischer monitorständer, halterungen mobiltelefon tisch, DURABLE, 731000 49, Halter, Halterung, Halterungen, Homeoffice, Home office |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,44* | € 36,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 28,46* | € 37,38* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,53* | € 37,61* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 27,23* | € 37,76* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 65,83* | € 82,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 32,915* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|