Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PET, für Ballenpressen, VE 8 Stk, Bandbreite 11,5 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsband PET
Umreifungsband PET
Umreifungsband PET
Umreifungsband PET
Artikel-Nr.:
     103-730946
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6212993010
EAN/GTIN:
     4061753106056
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Umreifungsband PET, für Ballenpressen, VE 8 Stk, Bandbreite 11,5 mm.

Fadenstrukturband aus hochfesten Polyestergarnen, unidirektional mit thermoplastischen Klebstoffen. Bandbreite 8 mm für vertikale Ballenpressen V-Press 503, 504, 605 und Shredder-Pressen-Kombination SP 5088. Bandbreite 11,5 mm für vertikale Ballenpressen V-Press 605, 610, 818 und 820. Je nach Ballenpresse 2-fache, 3-fache oder 4-fache Umreifung.
Weitere Informationen:
Material:
PET
Bandbreite:
11.5 mm
Bandlänge:
500 m
Reißfestigkeit:
380 kg
Kerndurchmesser:
63 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 12mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 500 m, HSM, 730946 49, Abbindeband, Abbindebänder, Ballenpresse, Ballenpressen, Band, Bänder, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 62,6675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 575,66*
€ 685,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 561,85*
€ 668,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 523,94*
€ 623,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 513,86*
€ 611,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 501,34*
€ 596,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.