Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, einfarbig, mit 28 Sichtlagerkästen, 6 Fachböden, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinschrank, einfarbig
Magazinschrank, einfarbig
Artikel-Nr.:
     103-730258
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     79V034A2
EAN/GTIN:
     4250633313695
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Magazinschrank, einfarbig, mit 28 Sichtlagerkästen, 6 Fachböden, blau.

Stabile Konstruktion. Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren. Abschließbar.

Korpus Aus Stahlblech mit hochwertiger Einbrennlackierung. Verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren, Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss mit Wechselkernzylinder-Sicherheitsschloss. Fachböden Verzinkt, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Traglast je 80 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Sichtlagerkästen Aus hochwertigem Polyethylen, farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gesamttraglast:
500 kg
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Fachbodentraglast:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, mauser magazinschrank hxb1950 x950 mm, magazin schrank, magazinschrank mauser, mauser, 730258 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,67*
€ 536,89*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,26*
€ 537,49*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,33*
€ 575,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,71*
€ 627,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,76*
€ 592,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,67*
€ 543,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.