Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenkarre, zur Räder- und Reifenaufnahme, Rollenlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reifenkarre
Reifenkarre
Reifenkarre
Artikel-Nr.:
     103-729557
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     729557
EAN/GTIN:
     4054666023688
Suchbegriffe:
Reifenkarre
reifenkarre
Reifenkarre, zur Räder- und Reifenaufnahme, Rollenlager.

Automatische Aufnahme von Rädern und Reifen bis 23 Zoll (max. 800 mm) durch gefederte Greifarme. Einfaches Lösen der Reifenaufnahme durch zusätzliche Griffe. Erleichterter Transport von Rädern, Reifen und Felgen mit Reifen-Trolley (Zubehör).

Die EUROKRAFTpro Reifenkarre ist der ideale Helfer sowohl bei Montage und Transport von Reifen und Rädern als auch bei der Reifeneinlagerung und generell Ihrer Reifenlogistik. Mit der Reifenkarre fahren Sie direkt an den zu transportierenden Reifensatz, die gefederten Aufnahmescheren umgreifen den Stapel automatisch. Am Verbringungsort angekommen, lösen Sie die Aufnahme komfortabel mit den eine Ebene tiefer angebrachten Griffen. Zubehör: Der Reifen-Trolley bringt Ihre Reifenlogistik hinsichtlich Ergonomie auf das nächste Level. Er passt perfekt in die Aufnahmen der Reifenkarre und ermöglicht Ihnen das Verfahren von Reifen und Rädern auch auf kleinem Raum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Griffen
Tragfähigkeit:
200 kg
Radausführung:
Blockprofil Luftreifen
Raddurchmesser:
260 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 729557 49, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Reifen, Reifenkarren, Reifentransporter, Reifentransportwagen, Reifenzubehör, Reifenzubehöre, Rodel, Sackkarre, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Transportwagen, Transportwägen, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,88*
€ 527,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,97*
€ 508,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
RT750
ab € 121,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.