Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter, Alu beschichtet, 3-teilig, schwarz, 3 x 12 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter, Alu beschichtet
Mehrzweckleiter, Alu beschichtet
Mehrzweckleiter, Alu beschichtet
Mehrzweckleiter, Alu beschichtet
Artikel-Nr.:
     103-729229
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     123612
EAN/GTIN:
     8711563100961
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, Alu beschichtet, 3-teilig, schwarz, 3 x 12 Sprossen.

Für den professionellen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Leicht und zugleich sehr stabil. Schmutzabweisende Pulverbeschichtung - angenehm anzufassen ohne die Gefahr schwarzer Hände. Standardmäßig mit roter Sprosse, die maximale Standhöhe signalisiert. Geriffelte D-förmige Sprossen für sicheren und komfortablen Stand.

Extratiefe 45-mm-Sprossen für sehr bequemen Stand. Sprossenabstand 270 mm. Ausgestattet mit zwei starren Verbindungsstreben, Quertraverse und automatischen Fallhaken. Wandschonendes Aufschieben durch Wandlaufrollen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
3x12 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Arbeitshöhe als Stehleiter:
5100 mm
Länge als Anlegeleiter:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x12stufen, alu-leiter, alu-leiter 8m, Altrex, 729229 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Bockleiter, Bockleitern, Kombileitern, Leiter, Leitern, Multifunktionsleiter, Multifunktionsleitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Vielzweckleitern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,39*
€ 655,71*
€ 4,95*
ab € 642,56*
€ 746,27*
Frei Haus
ab € 805,22*
€ 929,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,71*
€ 780,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,73*
€ 773,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,89*
€ 730,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,69*
€ 699,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,39*
€ 669,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.