Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult, 4 Lenkrollen, LxBxH 525 x 670 x 1185 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollpult
Rollpult
Rollpult
Artikel-Nr.:
     103-727650
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     18863
EAN/GTIN:
     8719638513197
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Rollpult, 4 Lenkrollen, LxBxH 525 x 670 x 1185 mm.

Flexibles und ergonomisches Arbeiten. Ausstattbar mit verschiedenen Sichtlagerkästen. Ablagefläche.

Das Matador Rollpult bietet eine Arbeitsfläche aus Stahl, sowie eine untere Plattform für Kisten oder Ähnliches.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
670 mm
Gesamttiefe:
525 mm
Gesamthöhe:
1185 mm
Gestellfarbe:
grau
Gestellmaterial:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,76*
€ 635,65*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 549,97*
€ 636,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,65*
€ 756,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,57*
€ 701,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,76*
€ 655,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.