Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-727537 Herst.-Nr.: 226P1-000 EAN/GTIN: 5020073341720 |
| |
|
| | |
| MultiDrawer™ Schubladeneinsatz, Format DIN A4, Höhe 48 mm, 9 Fächer.
Zur ordentlichen und übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Höhe: | 48 mm | Breite: | 233 mm | Tiefe: | 363 mm | Für Schubladenhöhe: | 51 / 83 / 102 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz bisley, schubkasteneinsatz, schubladeneinsatz 51mm, BISLEY, 727537 49, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilungen, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 17,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 12,39* | € 17,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,02* | € 18,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,56* | € 22,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 23,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|