Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Stromerzeuger, Notleistung 17.000 VA, 400 V, 3 Phasen, 16 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Stromerzeuger
Gas-Stromerzeuger
Artikel-Nr.:
     103-726648
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PS203TXM000
EAN/GTIN:
     8018539085261
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Gas-Stromerzeuger, Notleistung 17.000 VA, 400 V, 3 Phasen, 16 kW.

Luftgekühlte Gas-Stromerzeuger mit GENERAC G-FORCE OHV Motor. Betrieb mit Erdgas oder Propangas. Lange Laufzeiten ohne nachzufüllen möglich. Keine Alterung des Erdgases - keine Kraftstoffwartung notwendig. Notstromautomatik. WLAN-Konnektivität. Frei aufstellbar im Außenbereich - auch an schwer zugänglichen Stellen.

Leistungsfähiger, luftgekühlter Gas-Generator für die (Not-)stromversorgung. Der Betrieb erfolgt mit Erdgas oder Flüssiggas. Beim direkten Anschluss an die Gasversorgung bietet Erdgas den Vorteil einer praktisch unbegrenzten Laufzeit ohne zusätzliche Kraftstoffbevorratung in externen Tanks. Im Gegensatz zu klassischem Diesel altert Erdgas nicht und somit ist auch keine Kraftstoffwartung erforderlich, während Dieselkraftstoff jährlich überprüft werden muss. Witterungsbeständiges, schallgedämmtes Gehäuse aus Aluminium (Schallpegel 68 dB(A) in 7 m Entfernung). Generator: Revolver-Drehfeld: Ermöglicht eine kleinere, leichtgewichtige Bauform, die um 25% mehr Performance bietet als ein Drehankergenerator. Automatische Spannungsregelung: reguliert die Ausgangsspannung auf ±1% und verhindert Schäden durch Spannungsspitzen. True Power Technology: weniger als 5% Gesamtklirrfaktor (THD). Evolution™ Digitalregler: die präzise Steuerung des Motors und Generators gewährleistet eine saubere und stabile elektrische Spannung. Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm mit automatischem Kontrastabgleich für gute Lesbarkeit. Länge x Breite x Höhe 1232 x 648 x 733 mm. ESP-Leistung: 17 kVA. Frequenz 50 Hz. 3 Phasen. 2 Pole. Stromleistung max. Flüssiggas 28,87 A bzw. Erdgas 24,54 A. Gewicht 220 kg.

Umfangreiches Zubehör auf Anfrage lieferbar: - 45/70 A Umschaltschütze 230/400 V - Starterbatterie 60 Ah - Gasdruckminderer für Erdgas oder Propangasflaschen/Propangastanks - Wartungskit (Luftfilter, 2 Zündkerzen, Motoröl, Ölfilter) - Transportwagen
Weitere Informationen:
Länge:
1232 mm
Breite:
648 mm
Höhe:
733 mm
Spannungsart:
Drehstrom
Spannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.999 m³
Schalldruckpegel:
63 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726648 49, Gas-Generator, Gas-Generatoren, Generator, Generatoren, Notstromaggregate, Notstromversorgung, Notstromversorgungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.849,22*
€ 11.053,22*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.850,13*
€ 11.054,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.054,12*
€ 13.154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.991,89*
€ 13.080,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.874,45*
€ 12.940,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.850,13*
€ 12.911,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.