Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger Serie P, Diesel, 400/230 V, P 11000 - COP Leistung 6,00 kVA (230 V) / 10,00 kVA (400 V), 5,4 / 8,0 kW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 400/230 V
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 400/230 V
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 400/230 V
Artikel-Nr.:
     103-726632
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     PF113TY400E
EAN/GTIN:
     8018539087388
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Stromerzeuger Serie P, Diesel, 400/230 V, P 11000 - COP Leistung 6,00 kVA (230 V) / 10,00 kVA (400 V), 5,4 / 8,0 kW.

Schallisoliertes Gehäuse mit Klappdeckel. Großer Tank für lange Betriebsdauer.

Diesel-Stromerzeuger für professionelle Anwendung in Industrie und Handwerk. Komfortabler Elektrostart-Anlasser. Mit Ölüberwachung, Thermomagnetschutzschalter, Thermoabsicherung und Isolationsüberwachung. Wassergekühlter Motor Yanmar 3TNV70-HGE, Hubraum 854 cm³. Komfortabler E-Start-Anlasser. Steckdosen: 2x Schuko CEE 230 V / 16 A, 1 x CEE 230 V / 32 A. Länge x Breite x Höhe 1400 x 650 x 975 mm. Gewicht 325 kg.
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
975 mm
Spannungsart:
Lichtstrom und Drehstrom
Spannung:
230 / 400 V
Frequenz:
50 Hz
Hubraum:
0.993 m³
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Steckdosentyp:
1x230 V CEE 16 A, 1x230 V CEE 32 A, 1x400 V CEE 16 A
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat 400v, notstromaggregat, notstromaggregat pramac, Pramac, 726632 49
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.941,31*
€ 9.172,60*
Lager 103
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.764,69*
€ 9.173,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.173,51*
€ 10.916,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.981,86*
€ 10.688,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.892,04*
€ 10.581,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.797,90*
€ 10.469,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.764,69*
€ 10.429,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.